寸法A(mm)35
寸法B(mm)27
寸法C(mm)32
寸法D(mm)58
寸法GC(mm)7
寸法GD(mm)9
寸法GH(mm)22
寸法GR(mm)25
寸法HD(mm)13
寸法LA(mm)157.5
寸法LB(mm)22
寸法LC(mm)11
寸法LD(mm)9
寸法LE(mm)5
寸法LF(mm)40.5
寸法LH(mm)40
寸法LL(mm)90
寸法LR(mm)66
寸法LS(mm)86
寸法LT(mm)4.5
寸法LX(mm)55
寸法M(mm)5
寸法MM(mm)20
寸法P1(mm)35.7
寸法P2(mm)37.4
寸法QA(mm)15
寸法QB(mm)12
寸法RD(mm)11
寸法SD(mm)32
寸法T(mm)11
寸法W(mm)17.5
寸法WF(mm)23
チューブ内径(Φmm)50
ストローク25
作動方式復動形
付属品一山ナックル
接続口径Rc1/4
取付方式バンド方式(スイッチ)
形式軸方向フート形
クッション両側エアークッション付
エアクッション13.4mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差2.3(〜1000)
寸法DAM8
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法P(22°)(θ)
スイッチ数2個付
許容吸収エネルギー(J)8
スイッチ形番T2H
寸法EERc1/4
寸法KKM18×1.5