曜日別特売
MMX05619 カーペイント MINIMIX オーダーカラー MCCスマート 武蔵ホルト 39700624

 

MMX05619 カーペイント MINIMIX オーダーカラー MCCスマート 武蔵ホルト 39700624
MMX05619 カーペイント MINIMIX オーダーカラー MCCスマート 武蔵ホルト 39700624

カーペイント MINIMIX オーダーカラー MCCスマート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンパンリミックス
シャンパンリミックス
ミッドナイトブルー
ライトホワイト
ジャックブラック
トゥルーブルー
ストームグリーン
ベイグレー
トリディオンブラック
トリディオンシルバー
スパイスレッド
グラファイトブルー
アイスホワイト
ルビーレッド
スターライトシルバー
スターブルー
メロングリーン
ディープグリーン
チタニウムグレー
レッドメタリック
ディープブラック
クリスタルホワイト
ブルーメタリック
リバーシルバー
ラリーレッド
グレーメタリック
マットライトグリーン
ライトブルーメタリック
マットダークグレー
ハローイエロー
ファットレッド
ナイトオレンジ 上塗り
ナイトオレンジ 下塗り
サファイアレッド 上塗り
サファイアレッド 下塗り
ピュアシルバーM
クールシルバー
ラバオレンジ
イエロー
上塗り
下塗り
適合カラーNoEAJ
EAJ
C58L
5138
C04L
C21L
C22L
C43L
C44L
C46L
C48L
C56L
C68L
C69L
C72L
C80L
C85L
C92L
C93L
C94L
C99L
CA3L
CA7L
CA8L
CA9L
CAD
CC0L
CC2L
CC5L
CC6L
CC8L
EA0
EA2
EA3
EA4
EA6
EA8
EA9
EAA
EAC
EAD
EAF
EAH
EAI
EAK
EAN
EAO
EAP
EAQ
EAR
EAS
EAV
EAY
EAZ
EB2
EB4
EB5
ECA
ECC
ECD
ECF
ECG
ECP
EDB
EDD
EDF
EPP
EPQ
ER2
NNP
SPC
内容量1本(260mL)注文コード39700624品番MMX05619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などシャンパンリミックス適合カラーNoEAJ成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーMCCスマート寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする