曜日別特売
SCM-LB-50D-100-T3V-T-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD 39701006

 

SCM-LB-50D-100-T3V-T-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD 39701006
SCM-LB-50D-100-T3V-T-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD 39701006
SCM-LB-50D-100-T3V-T-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD 39701006

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク100取付方式バンド方式(スイッチ)注文コード39701006品番SCM-LB-50D-100-T3V-T-ZY
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥28,982
販売価格(税別)
26,347

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

寸法A(mm)35寸法B(mm)27寸法C(mm)32寸法D(mm)58寸法GC(mm)7寸法GD(mm)9寸法GH(mm)22寸法GR(mm)25寸法HD(mm)13寸法LA(mm)157.5寸法LB(mm)22寸法LC(mm)11寸法LD(mm)9寸法LE(mm)5寸法LF(mm)40.5寸法LH(mm)40寸法LL(mm)90寸法LR(mm)66寸法LS(mm)86寸法LT(mm)4.5寸法LX(mm)55寸法M(mm)5寸法MM(mm)20寸法P1(mm)35.7寸法P2(mm)37.4寸法QA(mm)15寸法QB(mm)12寸法RD(mm)11寸法SD(mm)32寸法T(mm)11寸法W(mm)17.5寸法WF(mm)23チューブ内径(Φmm)50ストローク100作動方式復動形付属品二山ナックル(ピンと止め輪添付)接続口径Rc1/4取付方式バンド方式(スイッチ)形式軸方向フート形クッション両側ゴムクッション付エアクッション13.4mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差2.3(~1000)寸法DAM8周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法P(22°)(θ)スイッチ数3個付許容吸収エネルギー(J)1.6スイッチ形番T3V寸法EERc1/4寸法KKM18×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする