ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
25
取付方式
バンド方式(スイッチ)
注文コード
39703413
品番
SCM-LB-63B-25-T2H-R-Z
参考基準価格(税別)
¥21,790
販売価格(税込)
¥23,056
販売価格(税別)
¥
20,960
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・取付方式
など
5365
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
72
寸法GC(mm)
7
寸法GD(mm)
9
寸法GH(mm)
22
寸法GR(mm)
25
寸法HD(mm)
13
寸法LA(mm)
157.5
寸法LB(mm)
22
寸法LC(mm)
13
寸法LD(mm)
11
寸法LE(mm)
5
寸法LF(mm)
40.5
寸法LH(mm)
45
寸法LL(mm)
90
寸法LR(mm)
82
寸法LS(mm)
106
寸法LT(mm)
4.5
寸法LX(mm)
55
寸法M(mm)
5
寸法MM(mm)
20
寸法P1(mm)
42.7
寸法P2(mm)
44.4
寸法QA(mm)
15
寸法QB(mm)
12
寸法RD(mm)
11
寸法SD(mm)
38
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
17.5
寸法WF(mm)
23
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
25
作動方式
復動形
付属品
-
接続口径
Rc1/4
取付方式
バンド方式(スイッチ)
形式
軸方向フート形
クッション
両側エアークッション付
エアクッション
13.4mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
1.8(~1500)
寸法DA
M10
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
寸法P
(20°)(θ)
スイッチ数
ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)
14.4
スイッチ形番
T2H
寸法EE
Rc1/4
寸法KK
M18×1.5
CADデータダウンロード
エアシリンダ の新着商品
ページ: 1/ 3
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-3~)
SMC
税込
¥
3,298
~
¥
2,998
~
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TF
SMC
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
ペンシルシリンダ 複動・回り止め形
CKD
税込
¥
5,388
¥
4,898
バスケットへ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-20DZ-~)
SMC
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ
コガネイ
税込
¥
4,068
~
¥
3,698
~
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB25-~)
SMC
税込
¥
9,568
~
¥
8,698
~
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-1~)
SMC
税込
¥
12,078
~
¥
10,980
~
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形
SMC
税込
¥
8,358
~
¥
7,598
~
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
23,078
¥
20,980
バスケットへ
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ
SMC
税込
¥
37,378
¥
33,980
バスケットへ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC
税込
¥
63,778
¥
57,980
バスケットへ
CM2R-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
10,008
¥
9,098
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
6,048
¥
5,498
バスケットへ
CM2-Z1 エアシリンダ
SMC
税込
¥
9,678
¥
8,798
バスケットへ
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)
SMC
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
ジグシリンダCシリーズ CDAS50X40
コガネイ
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ
AirTAC
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
シリンダシールキット
NORGREN
税込
¥
30,778
~
¥
27,980
~
MB-Z Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
76,978
¥
69,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
マイページ