ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
CKD
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク
25
取付方式
バンド方式(スイッチ)
注文コード
39707726
品番
SCM-LB-63D-25-T2V-R-ZY
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,188
販売価格(税別)
¥
21,080
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・取付方式
など
5365
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
72
寸法GC(mm)
7
寸法GD(mm)
9
寸法GH(mm)
22
寸法GR(mm)
25
寸法HD(mm)
13
寸法LA(mm)
157.5
寸法LB(mm)
22
寸法LC(mm)
13
寸法LD(mm)
11
寸法LE(mm)
5
寸法LF(mm)
40.5
寸法LH(mm)
45
寸法LL(mm)
90
寸法LR(mm)
82
寸法LS(mm)
106
寸法LT(mm)
4.5
寸法LX(mm)
55
寸法M(mm)
5
寸法MM(mm)
20
寸法P1(mm)
42.7
寸法P2(mm)
44.4
寸法QA(mm)
15
寸法QB(mm)
12
寸法RD(mm)
11
寸法SD(mm)
38
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
17.5
寸法WF(mm)
23
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
25
作動方式
復動形
付属品
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
接続口径
Rc1/4
取付方式
バンド方式(スイッチ)
形式
軸方向フート形
クッション
両側ゴムクッション付
エアクッション
13.4mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
2.7(~1500)
寸法DA
M10
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
寸法P
(20°)(θ)
スイッチ数
ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)
1.6
スイッチ形番
T2V
寸法EE
Rc1/4
寸法KK
M18×1.5
CADデータダウンロード
エアシリンダ の新着商品
ページ: 1/ 3
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ
税込
¥
8,578
~
¥
7,798
~
CQ Series(CQ2B40)
SMC
税込
¥
4,948
~
¥
4,498
~
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ
税込
¥
4,728
~
¥
4,298
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
10,448
~
¥
9,498
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
8,688
~
¥
7,898
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
15,378
~
¥
13,980
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
34,078
¥
30,980
バスケットへ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
6,158
~
¥
5,598
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
7,918
~
¥
7,198
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
6,598
~
¥
5,998
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
9,348
~
¥
8,498
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,688
~
¥
7,898
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
6,598
~
¥
5,998
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
マイページ