曜日別特売
CY1SG32-130Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-130Z) SMC 39710825

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-130Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード39710825品番CY1SG32-130Z
参考基準価格(税別)¥81,680販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)130配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする