曜日別特売
SCM-FA-20B-25-T2H-R-ZI スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD 39711822

 

SCM-FA-20B-25-T2H-R-ZI スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD 39711822
SCM-FA-20B-25-T2H-R-ZI スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD 39711822

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本チューブ内径(Φmm)20ストローク25取付方式バンド方式(スイッチ)注文コード39711822品番SCM-FA-20B-25-T2H-R-ZI
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,306
販売価格(税別)
11,187
寸法A(mm)18寸法B(mm)13寸法C(mm)15.5寸法D(mm)26寸法FD(mm)5.5寸法FF(mm)11寸法FG(mm)77寸法FL(mm)28寸法FM(mm)40寸法FT(mm)6寸法GC(mm)2.5寸法GD(mm)3.5寸法GH(mm)17寸法GR(mm)19寸法HD(mm)7.5寸法J(mm)12寸法LL(mm)69寸法MM(mm)8寸法N(mm)2寸法P1(mm)19.6寸法P2(mm)21.5寸法QA(mm)12寸法QB(mm)10寸法RD(mm)6.5寸法SD(mm)14寸法T(mm)5寸法WF(mm)17寸法X(mm)106チューブ内径(Φmm)20ストローク25作動方式復動形付属品一山ナックル接続口径M5取付方式バンド方式(スイッチ)形式ロッド側フランジ形クッション両側エアークッション付エアクッション8.1mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.4(~1000)寸法DAM4周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法P(38°)(θ)スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.8スイッチ形番T2H寸法EEM5寸法KKM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする