ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
CKD
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク
50
取付方式
バンド方式(スイッチ)
注文コード
39712495
品番
SCM-FA-20B-50-T3H-D-ZY
参考基準価格(税別)
¥15,640
販売価格(税込)
¥16,602
販売価格(税別)
¥
15,093
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・取付方式
など
5364
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
15.5
寸法D(mm)
26
寸法FD(mm)
5.5
寸法FF(mm)
11
寸法FG(mm)
77
寸法FL(mm)
28
寸法FM(mm)
40
寸法FT(mm)
6
寸法GC(mm)
2.5
寸法GD(mm)
3.5
寸法GH(mm)
17
寸法GR(mm)
19
寸法HD(mm)
7.5
寸法J(mm)
12
寸法LL(mm)
69
寸法MM(mm)
8
寸法N(mm)
2
寸法P1(mm)
19.6
寸法P2(mm)
21.5
寸法QA(mm)
12
寸法QB(mm)
10
寸法RD(mm)
6.5
寸法SD(mm)
14
寸法T(mm)
5
寸法WF(mm)
17
寸法X(mm)
106
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
50
作動方式
復動形
付属品
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
接続口径
M5
取付方式
バンド方式(スイッチ)
形式
ロッド側フランジ形
クッション
両側エアークッション付
エアクッション
8.1mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+1.4(~1000)
寸法DA
M4
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
寸法P
(38°)(θ)
スイッチ数
2個付
許容吸収エネルギー(J)
0.8
スイッチ形番
T3H
寸法EE
M5
寸法KK
M8
CADデータダウンロード
エアシリンダ の新着商品
ページ: 1/ 3
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ
税込
¥
8,578
~
¥
7,798
~
CQ Series(CQ2B40)
SMC
税込
¥
4,948
~
¥
4,498
~
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ
税込
¥
4,728
~
¥
4,298
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
10,448
~
¥
9,498
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
8,688
~
¥
7,898
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
15,378
~
¥
13,980
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
34,078
¥
30,980
バスケットへ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
6,158
~
¥
5,598
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
7,918
~
¥
7,198
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
6,598
~
¥
5,998
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
9,348
~
¥
8,498
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,688
~
¥
7,898
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
6,598
~
¥
5,998
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
マイページ