曜日別特売
MMX06893 カーペイント MINIMIX オーダーカラー クライスラー 武蔵ホルト 39713364

 

MMX06893 カーペイント MINIMIX オーダーカラー クライスラー 武蔵ホルト 39713364
MMX06893 カーペイント MINIMIX オーダーカラー クライスラー 武蔵ホルト 39713364

カーペイント MINIMIX オーダーカラー クライスラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(260mL)ブライトホワイト適合カラーNoGW7注文コード39713364品番MMX06893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などブライトホワイト成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカークライスラー寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNoGW7危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする