武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー サーブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
SIRRUS WHITE
SIRRUS WHITE
SIRRUS WHITE
ブラック
エンバシーブルー
シルバーM
ブロンズM
ローズクォーツM
オダードグレーM
ベリルグリーンM
イリジウムブルーM
ODOARDO GRAY MET
BERYI GREEN M
CITRINE BEIGE MET
PLANTANA GRAY M
LEMANS BLUE M
SCARABE GREEN MET
YELLOW
DERBY GRAY
CARRARA WHITE
NOCTURN BLUE MET
EUCALYPTUS GREEN MET
IMOCA RED
AUBERGINE M
RUBY RED MICA
SILVER MET
スカイブルーM
Java Black Metallic
Willow GreenMetaric
ケイエンレッド
ミッドナイトブルー
アメジストバイオレット
グリーンシルバーP
ゴールデンサンドP
カッパーブロンズP
コスミックブルーP
ライトニングブルーP
フロストグレーM
サングリーンM
モレロレッドP
レーザーレッド
スティールグレーM
ポーラホワイト
MERLOT RED M
ヘーデルナッツ
GRAPTAITE GREEN P
ESPRESO BLACK MET
ノクターンブルーM
LIME YELLOW MET
PARCHMENT SILVER MET
CHILI RED M
スモークベジュM
ジェットブラックM
フュージョンブルーM
アーバーグリーンM
チタングレーM
アイスブルー
エレクトリックブルー
アークティックホワイト
ペッパーグリーン
リンクスイエロー
スノーシルバーM
カーボングレー
グラスグレー
適合カラーNo
153
153
153
170
198
200
201
202
204
216
220
223
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
240
241
242
247
252
253
254
256
257
258
261
262
263
264
268
270
271
273
276
278
279
283
284
286
288
289
290
292
293
294
295
298
300
301
303
304
305
306
307
308
309
310
311
全63種類を一覧で見る
内容量
1本(260mL)
注文コード
39715428
品番
MMX07099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
色
SIRRUS WHITE
適合カラーNo
153
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
サーブ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。