曜日別特売
MMX07108 カーペイント MINIMIX オーダーカラー サーブ 武蔵ホルト 39715516

 

MMX07108 カーペイント MINIMIX オーダーカラー サーブ 武蔵ホルト 39715516
MMX07108 カーペイント MINIMIX オーダーカラー サーブ 武蔵ホルト 39715516

カーペイント MINIMIX オーダーカラー サーブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ODOARDO GRAY MET
ODOARDO GRAY MET
SIRRUS WHITE
ブラック
エンバシーブルー
シルバーM
ブロンズM
ローズクォーツM
オダードグレーM
ベリルグリーンM
イリジウムブルーM
BERYI GREEN M
CITRINE BEIGE MET
PLANTANA GRAY M
LEMANS BLUE M
SCARABE GREEN MET
YELLOW
DERBY GRAY
CARRARA WHITE
NOCTURN BLUE MET
EUCALYPTUS GREEN MET
IMOCA RED
AUBERGINE M
RUBY RED MICA
SILVER MET
スカイブルーM
Java Black Metallic
Willow GreenMetaric
ケイエンレッド
ミッドナイトブルー
アメジストバイオレット
グリーンシルバーP
ゴールデンサンドP
カッパーブロンズP
コスミックブルーP
ライトニングブルーP
フロストグレーM
サングリーンM
モレロレッドP
レーザーレッド
スティールグレーM
ポーラホワイト
MERLOT RED M
ヘーデルナッツ
GRAPTAITE GREEN P
ESPRESO BLACK MET
ノクターンブルーM
LIME YELLOW MET
PARCHMENT SILVER MET
CHILI RED M
スモークベジュM
ジェットブラックM
フュージョンブルーM
アーバーグリーンM
チタングレーM
アイスブルー
エレクトリックブルー
アークティックホワイト
ペッパーグリーン
リンクスイエロー
スノーシルバーM
カーボングレー
グラスグレー
適合カラーNo223
223
153
170
198
200
201
202
204
216
220
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
240
241
242
247
252
253
254
256
257
258
261
262
263
264
268
270
271
273
276
278
279
283
284
286
288
289
290
292
293
294
295
298
300
301
303
304
305
306
307
308
309
310
311
内容量1本(260mL)注文コード39715516品番MMX07108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などODOARDO GRAY MET適合カラーNo223成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーサーブ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする