曜日別特売
MMX07481 カーペイント MINIMIX オーダーカラー フィアット 武蔵ホルト 39719244

 

MMX07481 カーペイント MINIMIX オーダーカラー フィアット 武蔵ホルト 39719244
MMX07481 カーペイント MINIMIX オーダーカラー フィアット 武蔵ホルト 39719244

カーペイント MINIMIX オーダーカラー フィアット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(260mL)オーロラヌボラP 下塗り適合カラーNo114注文コード39719244品番MMX07481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などオーロラヌボラP 下塗り成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーフィアット寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNo114危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする