曜日別特売
SCM-FA-25B-25-T2H-H-Z スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD 39720247

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本チューブ内径(Φmm)25ストローク25取付方式バンド方式(スイッチ)注文コード39720247品番SCM-FA-25B-25-T2H-H-Z
参考基準価格(税別)¥11,010販売価格(税込)¥11,690
販売価格(税別)
10,627
寸法A(mm)22寸法B(mm)17寸法C(mm)19.5寸法D(mm)31寸法FD(mm)5.5寸法FF(mm)11寸法FG(mm)78寸法FL(mm)32寸法FM(mm)44寸法FT(mm)7寸法GC(mm)1.5寸法GD(mm)4.5寸法GH(mm)17寸法GR(mm)19寸法HD(mm)8.5寸法J(mm)14寸法LL(mm)69寸法MM(mm)10寸法N(mm)2寸法P1(mm)22.1寸法P2(mm)23.9寸法QA(mm)12寸法QB(mm)10寸法RD(mm)5.5寸法SD(mm)16.5寸法T(mm)6寸法WF(mm)18寸法X(mm)111チューブ内径(Φmm)25ストローク25作動方式復動形付属品-接続口径M5取付方式バンド方式(スイッチ)形式ロッド側フランジ形クッション両側エアークッション付エアクッション8.1mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.4(~1000)寸法DAM5周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法P(34°)(θ)スイッチ数ヘッド側1個付許容吸収エネルギー(J)1.2スイッチ形番T2H寸法EEM5寸法KKM10×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする