曜日別特売
SCM-FA-50B-25-T2H-H-Z スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD 39745447

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本チューブ内径(Φmm)50ストローク25取付方式バンド方式(スイッチ)注文コード39745447品番SCM-FA-50B-25-T2H-H-Z
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥19,756
販売価格(税別)
17,960
寸法A(mm)35寸法B(mm)27寸法C(mm)32寸法D(mm)58寸法FD(mm)9寸法FF(mm)14寸法FG(mm)101寸法FL(mm)58寸法FM(mm)76寸法FT(mm)9寸法GC(mm)7寸法GD(mm)9寸法GH(mm)22寸法GR(mm)25寸法HD(mm)13寸法J(mm)30寸法LL(mm)90寸法MM(mm)20寸法N(mm)2寸法P1(mm)35.7寸法P2(mm)37.4寸法QA(mm)15寸法QB(mm)12寸法RD(mm)11寸法SD(mm)32寸法T(mm)11寸法WF(mm)23寸法X(mm)150チューブ内径(Φmm)50ストローク25作動方式復動形付属品-接続口径Rc1/4取付方式バンド方式(スイッチ)形式ロッド側フランジ形クッション両側エアークッション付エアクッション13.4mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差2.3(~1000)寸法DAM8周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法P(22°)(θ)スイッチ数ヘッド側1個付許容吸収エネルギー(J)8スイッチ形番T2H寸法EERc1/4寸法KKM18×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする