曜日別特売
MMX51164 補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト 39748513

 

MMX51164 補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト 39748513
MMX51164 補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト 39748513

補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(20mL)ダークブルー色番日産 040注文コード39748513品番MMX51164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などダークブルー成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L色番日産 040危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39755538
2021-04-22
用途: 小補修時
その他業種

珍しい色をお願いしましたが、発色が良く、使い勝手良好です。

対象商品 : 39753849
2020-06-19
用途: 補修用
有限会社 新井合紙所

車の小さなキズ等、修理工場に出さなくてもこれで、十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする