SCM-CA-20B-25-T2H-R-ZB2 スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-〜 CKD 39764706 SCM-CA-20B-25-T2H-R-ZB2 スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-〜 CKD 39764706 SCM-CA-20B-25-T2H-R-ZB2 スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-〜 CKD 39764706

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チューブ内径(Φmm)20 ストローク25 取付方式バンド方式(スイッチ) 注文コード39764706 品番SCM-CA-20B-25-T2H-R-ZB2
参考基準価格(税別)¥11,670 販売価格(税込) ¥12,378
販売価格(税別)
11,253
この商品はチューブ内径・ストローク・取付方式など7152種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)18 寸法B(mm)13 寸法C(mm)15.5 寸法CA(mm)129 寸法CD(mm)8 寸法CE(mm)11 寸法CG(mm)42 寸法CH(mm)28 寸法CI(mm)10.8 寸法CJ(mm)100 寸法CK(mm)139 寸法CM(mm)29 寸法CN(mm)38.6 寸法CO(mm)38 寸法CP(mm)25 寸法CQ(mm)43.4 寸法CR(mm)35.8 寸法CS(mm)16 寸法CT(mm)3.2 寸法CV(mm)5.5 寸法CW(mm)10 寸法D(mm)26 寸法GC(mm)2.5 寸法GD(mm)3.5 寸法GH(mm)17 寸法GR(mm)19 寸法HD(mm)7.5 寸法J(mm)12 寸法LL(mm)69 寸法MM(mm)8 寸法P1(mm)19.6 寸法P2(mm)21.5 寸法Q(mm)13 寸法QA(mm)12 寸法QB(mm)10 寸法RD(mm)6.5 寸法SD(mm)14 寸法T(mm)5 寸法WF(mm)17 チューブ内径(Φmm)20 ストローク25 作動方式復動形 付属品二山ブラケット 接続口径M5 取付方式バンド方式(スイッチ) 形式一山クレビス形 クッション両側エアークッション付 エアクッション8.1mm(有効長さ) 使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.4(〜1000) 寸法DAM4 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 寸法P(38°)(θ) スイッチ数ロッド側1個付 許容吸収エネルギー(J)0.8 スイッチ形番T2H 寸法EEM5 寸法KKM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする