モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの コンパクトエアシリンダ
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク
25
取付方式
バンド方式(スイッチ)
注文コード
39803872
品番
SCM-CA-40D-25-T2H-R-Z
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,258
販売価格(税別)
¥
12,053
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・取付方式
など
7152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
27
寸法CA(mm)
167.5
寸法CD(mm)
14
寸法CE(mm)
18
寸法CG(mm)
56
寸法CH(mm)
30
寸法CI(mm)
17.5
寸法CJ(mm)
119.5
寸法CK(mm)
177.5
寸法CM(mm)
49
寸法CN(mm)
65
寸法CO(mm)
63.5
寸法CP(mm)
40
寸法CQ(mm)
71.4
寸法CR(mm)
58.4
寸法CS(mm)
30
寸法CT(mm)
4.5
寸法CV(mm)
6.6
寸法CW(mm)
10
寸法D(mm)
47
寸法GC(mm)
4.5
寸法GD(mm)
7.5
寸法GH(mm)
19
寸法GR(mm)
20
寸法HD(mm)
11.5
寸法J(mm)
25
寸法LL(mm)
78
寸法MM(mm)
16
寸法P1(mm)
30.2
寸法P2(mm)
32.1
寸法Q(mm)
23.5
寸法QA(mm)
13
寸法QB(mm)
12
寸法RD(mm)
8.5
寸法SD(mm)
26
寸法T(mm)
8
寸法WF(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク
25
作動方式
復動形
付属品
-
接続口径
Rc1/8
取付方式
バンド方式(スイッチ)
形式
一山クレビス形
クッション
両側ゴムクッション付
エアクッション
8.6mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
-1.4(〜1500)
寸法DA
M6
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法P
(26°)(θ)
スイッチ数
ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)
0.9
スイッチ形番
T2H
寸法EE
Rc1/8
寸法KK
M14×1.5
CADデータダウンロード
エアシリンダ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ
コガネイ
税込
¥
4,068
〜
¥
3,698
〜
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB25-〜)
SMC
税込
¥
9,568
〜
¥
8,698
〜
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-1〜)
SMC
税込
¥
12,078
〜
¥
10,980
〜
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形
SMC
税込
¥
8,358
〜
¥
7,598
〜
スリムシリンダ
コガネイ
税込
¥
5,718
¥
5,198
バスケットへ
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO
税込
¥
62,678
〜
¥
56,980
〜
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
18,678
¥
16,980
バスケットへ
CM2K-Z1 エアシリンダ
SMC
税込
¥
7,698
¥
6,998
バスケットへ
CM2W-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
9,788
¥
8,898
バスケットへ
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ
SMC
税込
¥
64,878
¥
58,980
バスケットへ
CM2-Z1 Series
SMC
税込
¥
9,788
¥
8,898
バスケットへ
CG1-RV-Z1 Series
SMC
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
CM2-Z1 Series
SMC
税込
¥
6,268
〜
¥
5,698
〜
CG1-Z1 Series
SMC
税込
¥
21,978
¥
19,980
バスケットへ
CM2-Z1 Series
SMC
税込
¥
9,458
〜
¥
8,598
〜
CG1-Z1 Series
SMC
税込
¥
5,388
¥
4,898
バスケットへ
CM2-Z1 Series
SMC
税込
¥
7,368
¥
6,698
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
9,898
¥
8,998
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-〜 CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品