寸法A(mm)35
寸法B(mm)27
寸法C(mm)32
寸法CA(mm)192.5
寸法CD(mm)16
寸法CE(mm)20
寸法CG(mm)64
寸法CH(mm)36
寸法CI(mm)19
寸法CJ(mm)137.5
寸法CK(mm)204.5
寸法CM(mm)60
寸法CN(mm)79.6
寸法CO(mm)79
寸法CP(mm)50
寸法CQ(mm)86
寸法CR(mm)72.4
寸法CS(mm)36
寸法CT(mm)6
寸法CV(mm)9
寸法CW(mm)20
寸法D(mm)58
寸法GC(mm)7
寸法GD(mm)9
寸法GH(mm)22
寸法GR(mm)25
寸法HD(mm)13
寸法J(mm)30
寸法LL(mm)90
寸法MM(mm)20
寸法P1(mm)35.7
寸法P2(mm)37.4
寸法Q(mm)29
寸法QA(mm)15
寸法QB(mm)12
寸法RD(mm)11
寸法SD(mm)32
寸法T(mm)11
寸法WF(mm)23
チューブ内径(Φmm)50
ストローク25
作動方式復動形
付属品一山ナックル
接続口径Rc1/4
取付方式バンド方式(スイッチ)
形式一山クレビス形
クッション両側エアークッション付
エアクッション13.4mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差2.3(〜1000)
寸法DAM8
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法P(22°)(θ)
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)8
スイッチ形番T2H
寸法EERc1/4
寸法KKM18×1.5