※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 材質(エレメント)ステンレス 材質(エレメントパッキン)(N) NBR 注文コード39812018 品番FGDCB-03-S010N
参考基準価格(税別)¥56,140 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は材質など104種類から選べます 他の種類を見る
材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 管接続口径(03) 3/8 ブラケット(-) なし ろ過精度(μm)(010) 10 材質(エレメント)ステンレス エレメント(mm)(B) L500 (L250×2) エレメント種類(S) 焼結金属 材質(エレメントパッキン)(N) NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする