USBスリムキーボード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39829527 品番 SKB-SL17WN
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
テンキー付きのコンパクト設計です。

キー方式パンタグラフ 適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 ホワイト 質量(g)約300 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g キー配列日本語109A配列、102キー キーストローク(mm)2.0±0.2 アズワン品番64-0896-06 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39829493
2023-03-01
用途:
pcのキーボード入力
サービス業

コンパクトでよかったです。そのためか、テンキーの並びが違うのでそれに慣れるまでにちょっと時間がかかるかな。

対象商品:
39829493
2022-03-25
用途:
文字入力
サービス業

テンキーのエンターを押すつもりが、「3」を押してしまう。
入力感触としては、パンタグラフなのでしっかりした感触です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする