曜日別特売
SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545

SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545
SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545
SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545
SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545
SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545
SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545
SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545
SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545
SKB-SL18BKN USBスリムキーボード サンワサプライ 39829545

USBスリムキーボード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード39829545品番SKB-SL18BKN
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。

接続方式有線インターフェイスUSBブラックキーストローク(mm)2.0±0.2キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)キー方式パンタグラフキー配列日本語109A配列、85キー適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種質量(g)約260ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19消費電流(mA)100以下動作力50±20gアズワン品番64-0896-07
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39829545
2019-08-19
用途: 作業用のキーボードとして持ち運んでいます。
コーンズテクノロジー株式会社

サーバー等のメンテナンス作業時のキーボードとして持ち運び用のキーボードとして使用しています、小型で工具箱にも納まりが良く気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする