萩原工業
萩原工業の トラック輸送・運送用品
萩原工業の トラックシート
萩原工業の エステル帆布
ターピー エステル帆布トラックシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39829713
品番
1号軽トラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
トラックシート エステル帆布 平張り用
モノタロウ
¥
2,898
¥
3,188
税込
用途
トラック荷台カバー用
付属品
ゴムバンド10本
種別
平張り
材質
ポリエステル+塩ビコーティング
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
2.25
色
グリーン
タイプ
1号軽トラック
長さ(m)
2.1
ハトメ数
16
適合車
軽トラ
引裂強度(N)
(縦)140、(横)130
引張強度(N/50mm)
(縦)2415、(横)1970
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
47.5×52.5
幅(m)
1.9
ハトメ内径(Φmm)
12
注意
※個人宅への配送は行っておりません。