ワークパンツ(ノータック) AZ-64220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39831664 品番64220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

軽くて動きやすく着心地の良いスタンダードスタイルワークパンツ。

ブラック サイズ5L 種別パンツ/スラックス 機能静電気・帯電防止/ストレッチ 素材交織オックス(ライトフィックス)・ポリエステル80%・綿20% ウエスト(cm)112 股下(cm)80 色番010 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする