寸法A(mm)18
寸法B(mm)13
寸法C(mm)15.5
寸法CG(mm)42
寸法CH(mm)28
寸法CP(mm)25
寸法CR(mm)35.8
寸法CS(mm)16
寸法CT(mm)3.2
寸法CV(mm)5.5
寸法CW(mm)10
寸法D(mm)26
寸法GC(mm)2.5
寸法GD(mm)3.5
寸法GH(mm)17
寸法GR(mm)19
寸法HD(mm)7.5
寸法J(mm)12
寸法LL(mm)69
寸法MM(mm)8
寸法P1(mm)19.6
寸法P2(mm)21.5
寸法QA(mm)12
寸法QB(mm)10
寸法RD(mm)6.5
寸法T(mm)5
寸法TF(mm)28
寸法TG(mm)60
寸法TL(mm)28
寸法TM(mm)39
寸法TN(mm)47.6
寸法TT(mm)8
寸法WF(mm)17
寸法X(mm)106
チューブ内径(Φmm)20
ストローク25
作動方式復動形
付属品二山ナックル(ピンと止め輪添付)
接続口径M5
取付方式バンド方式(スイッチ)
形式ロッド側トラニオン形
クッション両側エアークッション付
エアクッション8.1mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.4(〜1000)
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法P(38°)(θ)
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.8
スイッチ形番T2H
寸法EEM5
寸法KKM8