曜日別特売
NR-3STRAND-12-100 ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業 39833037

NR-3STRAND-12-100 ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業 39833037
NR-3STRAND-12-100 ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業 39833037
NR-3STRAND-12-100 ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業 39833037

ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)

(2件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
太さ(Φmm)12
内容量1巻(100m)注文コード39833037品番NR-3STRAND-12-100
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)

用途
建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
太さ(Φmm)12薄グレーアズワン品番65-2061-52
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ナイロン繊維は伸縮が大きいので仕上がり長さ寸法は若干の誤差を含んでください(±3%程度)。
※ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※適正な安全荷重率でご使用ください(切断荷重の1/5~1/10を推奨)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合は新しいロープに交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 建設作業現場
株式会社横河ブリッジ建設業・工事業

丈夫なので安心して利用できるが、金額がもう少し安いともっと良い

1が参考にしています
対象商品 : 39833028
2021-02-01
用途: 山の伐採、木材の牽引
高滝湖・PAサービス株式会社サービス業

商品の内容は専門的には良く解らないが、手際よく配送され満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする