日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
レヂボンゼット高速度用RZK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
39834157
品番
RZK1806-24
参考基準価格(税別)
¥37,375
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レヂボンゼットの高速度用タイプです。
レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22.23
粒度
24P
砥材
Z
用途
一般鋼・鋳鉄の研削
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
砥粒
Z
適合材
一般鋼・鋳鉄