曜日別特売
RSA1006-24Q スーパーエース RSA 日本レヂボン 39834175

スーパーエース RSA

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)100
粒度24
穴径(Φmm)15
硬度Q
内容量1箱(25枚)注文コード39834175品番RSA1006-24Q
参考基準価格(税別)¥11,875販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼外径(Φmm)100穴径(Φmm)15粒度24砥粒キュービトロン硬度Q厚さ(mm)6質量(g)115最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
注意
※防じんメガネ、防じんマスクの着用。
※砥石カバーをご使用ください。
※最高使用周速度、最高使用回転数以下でご使用ください。
※砥石は湿度のない乾燥した場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65872038
2021-02-14
用途: 工具鋼の研削
電気・ガス・熱供給・水道業

工具の形状修正に使用しました。
始めは良く削れる。
でも、目詰まりしてきます。
通常品の2倍の値段の価値があるのかどうか疑問です。
多分、結合度をもっと下げたSUS用を使用しなければならないのかもしれません。

対象商品 : 06544413
2021-02-12
用途: 機械製造時、修繕時
株式会社友和製造業

いつもリピしています。コスパ良いほうだと思います。

対象商品 : 06544413
2016-11-24
用途: ガス切断後の研磨、溶接余盛の削り取り
有限会社協和工業製造業

削り取りはいいんですが、粉塵対策対策をお願いしたいと思います。

対象商品 : 06544404
2014-08-13
用途: 鉄材を削る
建設業・工事業

いつも使っているもので他に比べて価格が安いので購入しました。

対象商品 : 06544413
2010-11-27
用途: 溶接ビート研削、開先作り

普通の茶色いものに比べ、やや目詰まりしやすいですが、驚異的に持ちます。
砥石の交換回数も激減しますし、砥石粉塵も減るのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする