4092W タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 39834954 4092W タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 39834954 4092W タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 39834954

タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 39834954 品番 4092W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。

適合10t車まで 幅(mm)110 高さ(mm)125 奥行(mm)235 質量(kg)約1(1個当り) 材質廃プラスチック 用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適 仕様1.2mロープ付 セット数2個1セット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39834945
2023-05-14
用途:
トラックの 駐車時
製造業

問題無く使用出来ました。
ロープも程よい長さでした。
強いて言えば重さが軽いと助かります。

対象商品:
39834945
2022-09-18
用途:
タイヤドメ
ZEKICREW 様

重量感があり頼りがいがある
増車の時も購入するよていです

対象商品:
39834945
2021-12-28
用途:
駐車時
株式会社グリーンアース 様 (運輸・通信業)

純正の品物が盗難にあい探していたらサイズ感ばっちりで、純正のホルダーにピッタリ収まっています。

対象商品:
39834945
2021-04-05
用途:
トラックに

台数が多いのでこの値段は助かります。ロープも付いててすぐ使えます!

対象商品:
39834945
2020-01-24
用途:
トラック作業時

大きさ、使い勝手がとても、良かったので再度購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする