バー(cm)40
スパークプラグBPM8Y
仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス
形状先端交換式スプロケットノーズ
質量(kg)4.8
排気量(mL)50.2
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290
燃料タンク容量(L)0.49
オイルタンク(L)0.28
始動方式softスタート
チェーン形式21BPX68E
振動3軸合成値(m/s2)6.4