※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの エンジン式チェーンソー
オールラウンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39835383
品番
E2048S/480TBP
参考基準価格(税別)
¥116,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
バー(cm)
48
スパークプラグ
BPM8Y
仕様
慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス
形状
先端交換式スプロケットノーズ
質量(kg)
4.8
排気量(mL)
50.2
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
395×250×290
燃料タンク容量(L)
0.49
オイルタンク(L)
0.28
始動方式
softスタート
チェーン形式
21BPX76E
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません