DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の はんだ用品
DREMEL(ドレメル)の はんだごて
DREMEL(ドレメル)の はんだごて部品
切断ナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
39835408
品番
26150202JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
ナイロンロープ・網などの切断で、切断面をばらけることのない切断が1回で可能です。
仕様
パーツ名:切断ナイフ2個入
適合
コテ:2000
トラスコ品番
146-8703
質量(g)
5