OPC861 クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ 39836668 OPC861 クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ 39836668 OPC861 クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ 39836668 OPC861 クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ 39836668

クラフト紙ラベル 茶封筒用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 39836668 品番 OPC861
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クラフト茶封筒に最適な、クラフト素材のラベルです。
社名などを印刷して貼れば、オリジナルの封筒を作成することができます。
また、一度使用した封筒の汚れなどの目隠しにも使えます。

紙厚(mm)0.21 面付12面 用途ロゴや名前を印刷してオリジナルの茶封筒に!補足や追加修正にも! 紙質クラフト紙 ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 坪量(g/m2)179 片数240片 ラベル厚(mm)0.11 余白四辺余白付 アズワン品番64-8850-80 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 ラベル形状角丸四角
注意
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※下地によっては、透ける場合があります。
※素材の特性上色味が若干違う場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
事務所移転に伴う封筒に印刷された住所表示の訂正
生活協同組合コープえひめ 様 (卸売・小売業)

封筒とほとんど色の差がなく、貼ってしまえば違和感はほとんどありません。
在庫がなくなるまでお世話になると思います。20枚入りなのでコスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする