曜日別特売
OPC862 クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ 39836677

 

OPC862 クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ 39836677
OPC862 クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ 39836677
OPC862 クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ 39836677
OPC862 クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ 39836677

クラフト紙ラベル 茶封筒用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付ノーカット
余白なし
内容量1冊(20枚)注文コード39836677品番OPC862
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クラフト茶封筒に最適な、クラフト素材のラベルです。
社名などを印刷して貼れば、オリジナルの封筒を作成することができます。
また、一度使用した封筒の汚れなどの目隠しにも使えます。

用途ロゴや名前を印刷してオリジナルの茶封筒に!補足や追加修正にも!紙厚(mm)0.21面付ノーカット紙質クラフト紙ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)179片数20片ラベル厚(mm)0.11余白なしアズワン品番64-8850-81入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ラベル形状四角
注意
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※下地によっては、透ける場合があります。
※素材の特性上色味が若干違う場合があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 事務所移転に伴う封筒に印刷された住所表示の訂正
生活協同組合コープえひめ卸売・小売業

封筒とほとんど色の差がなく、貼ってしまえば違和感はほとんどありません。
在庫がなくなるまでお世話になると思います。20枚入りなのでコスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする