2段伸縮のぼりポール3M

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39838655 品番 TBPOL032
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m〜3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。

横棒(mm)650 用途のぼり旗専用ポール。 段数2 セット数10 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
安くていい感じ
メカガレージ金沢 様

安くていい感じです。
リピートします。
お薦めします。

2024-10-30
用途:
のぼり用として
サービス業

とても良いです、安心の品です。のぼりの際は、やはり白でシンプルなこちらのような商品が間違いないですね

対象商品:
39838655
2023-06-30
用途:
現場でののぼり用
不動産業

1か月くらいで上の横棒を止める部分のプラスチックが首から折れてしまいました。本体が風で折れてしまうことはたまにありますが、ここが折れてしまったのは初めてです。あと、横棒の長さがギリギリです。あと5センチ長いと余裕を持てると思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
39838734
2023-04-10
用途:
のぼり旗用として
有限会社 天野電装 様

今までも使ったことがあります。丈夫で問題なしです。

対象商品:
39838838
2021-12-25
用途:
幟用
その他業種

長さ調節が簡単にできて使いやすいです。色も落ち着いていて、良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39838646
2021-10-04
用途:
のぼりを建てる際に使用
マイプレイスビルド株式会社 様 (建設業・工事業)

ホワイトを購入しましたが、棒の部分が強調されずのぼり自体が映えるので見た目がよろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする