2段伸縮のぼりポール2.4M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 39839179 品番 TBPOL158
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2.4mのぼり用ポール
スタンダードモデル
サイズ:1.3m〜2.4m
直径:22mm
横棒:850mm
横棒はパイプの中に収納
旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。

用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)850 セット数5 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1300 最大長(mm)2400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする