TBPOL162 2段伸縮のぼりポール2.4M ツルハタ(服部) 39839215

2段伸縮のぼりポール2.4M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
内容量1セット(5本)注文コード39839215品番TBPOL162
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2.4mのぼり用ポール
スタンダードモデル
サイズ:1.3m~2.4m
直径:22mm
横棒:850mm
横棒はパイプの中に収納
旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。

用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850セット数5パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1300最大長(mm)2400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする