ツルハタ(服部)
2段伸縮のぼりポール2.4M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
1セット(20本)
色
緑
白
緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
39839233
品番
TBPOL164
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2.4mのぼり用ポール
スタンダードモデル
サイズ:1.3m~2.4m
直径:22mm
横棒:850mm
横棒はパイプの中に収納
旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途
のぼり旗専用ポール。
色
緑
段数
2
横棒(mm)
850
セット数
20
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1300
最大長(mm)
2400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500