TBPOL119 2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 39839556

TBPOL119 2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 39839556
TBPOL119 2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 39839556
TBPOL119 2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 39839556
TBPOL119 2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 39839556

2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
水色
内容量1セット(5本)注文コード39839556品番TBPOL119
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。
外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます
3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。

用途のぼり旗専用ポール。水色段数2横棒(mm)650セット数5パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼりの横棒は、のぼりポール本体に収納されています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: のぼり旗
農・林・水産業

野菜の販売でのぼり旗を掲げていますが、丈夫で使いやすく、助かっています。

2025-04-01
用途: 常時店頭に
卸売・小売業

短いのは何本もあったけど、のぼり旗のながさにも程よい長さでした。

対象商品 : 39839723
2025-03-18
用途: 町内会の祭り用の幟に使用してます。
HIROカイロプラクティック医療・福祉・介護関連業

まとめ買いで安く手に入り良かったです。毎年の恒例行事で使い続けます。

対象商品 : 39839775
2023-01-20
用途: 宣伝用ノボリ旗

準備した旗に対して、サイズも丁度良く扱いやすいポールです。
配達された状態も丁寧でした。

対象商品 : 39839574
2022-01-27
用途: 店外ののぼり
商業協同組合苫小牧港市場卸売・小売業

頑丈で良いと思います。風が強いところで使用しているので他者のものだとあまり持ちません。

2が参考にしています
2023-04-09
用途: 横棒セットではないことを明記してほしい
その他業種

のぼりを手作りすることになり購入しましたが、初めて購入したということもあり、写真のように横棒がセットになっているものかと思って注文して、再度横棒だけを注文することになりました。送料がかかったことと、結局必要なイベントには間に合わなくて残念至極です。写真に横棒がセットではないことを目立つように明記すべきです。

20が参考にしています
対象商品 : 39839705
2022-09-24
用途: 塾ののぼり旗を立てるときに使います
合同会社ワールドブリッジ21教育・研究機関

とても使いやすくて、また、見た目もかわいらしくとても満足です

対象商品 : 39839556
2022-08-16
用途: のぼりの設置
加藤梱包運輸株式会社運輸・通信業

劣化による更新で購入しました。商品評価は☆5つですが、画像のセット(ポールと横棒)が商品と勘違いしてしまったので、横棒は別注しなければならず。写真表示が紛らわしかったので総評は☆4つとさせていただきました。

9が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする