タンク式のぼりポールスタンド SP大 角型 注水式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 注文コード39841035 品番TBSTD008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。

適合ポール外径(Φmm)20〜29 用途のぼりポールの土台に最適です。 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)400×400×310 本体質量(kg)1.1 セット数5 満水時質量(kg)17
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼり・ポールは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする