タンク式のぼりポールスタンド SP小 角型 注水式

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 注文コード39841227 品番TBSTD042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。

適合ポール外径(Φmm)19〜23 用途のぼりポールの土台に最適です。 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)350×350×270 本体質量(kg)1 セット数5 満水時質量(kg)11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼり・ポールは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39841218
2022-10-05
用途:
お知らせ用の旗に使用
有限会社鳳琳堂ビジネス 様

サイズや、水を入れた時の重さ的には扱いやすいサイズ感でした。
ただ、入荷似た商品が汚かったことが残念でした。
屋外で使用するから少しくらい汚れていても大丈夫だと思わないで頂きたい。

対象商品:
39841218
2023-06-29
用途:
店頭の上り旗用
一般社団法人おもいやりネットワーク 様 (医療・福祉・介護関連業)

現在使っているものと全く同じで同サイズでは一番、安値だと思います。

対象商品:
39841236
2022-10-19
用途:
のぼり旗の掲示
教育・研究機関

格安のものを探して、購入しました。値段の割によいと思います。

対象商品:
39841236
2020-05-07
用途:
現場で囲いに使用

値段の設定がおかしいのですが1個 @999ですが、1セット(4個入り) ¥9990 でした。 10個購入したつもりですが?

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする