ファースト(ディスプレイ)
ファースト(ディスプレイ)の 看板・POP・掲示用品
ファースト(ディスプレイ)の インフォメーションスタンド
ファースト(ディスプレイ)の インフォメーションボード/案内板
ポールサイン 角度調整機能付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39843993
品番
PHX-123K
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メッセージを支えます。
頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。
サイズ
A3
質量(kg)
2.6
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
400×277
仕様
屋内・両面・角度調整
種類
塩ビ透明1.5mm 2枚合わせ
材質(支柱)
Φ13ステンレスICSパイプ
コーナー
ABS樹脂
材質(ベース)
ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げ
枠材
アルミ押型材化研シルバー仕上げ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません