YPプロテイナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39844237 品番 YPプロコーナーA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

超軽量のプラスチックパレットです(サイズ不当でどのようなサイズでも対応できるパレットのケタになります)。
輸出強化ダンボール梱包のコストダウンに役立ちます。環境に配慮した輸出ワンウェイ用プラスチックパレットです。
荷物の大きさに関係なく使用できるフリーサイズパレットです。様々な大きさの荷物の梱包に対応することができ、扱いの難しい長尺の貨物の梱包にもご利用いただけます。
とてもコンパクトで、保管スペースは木製パレットの1/10です。
輸出時に必要な木製パレットの燻蒸(消毒)処理が不要となります。
ポリプロピレン製で、水分や化学物質の放散もなく、RoHSやREACH指令にも対応しています。
YPプロサイドはとても軽量でコンパクトです。重量は1個、213g、4個で852gです。1個で1.8tの圧縮強度があります。
フォークリフトやハンドリフトでも対応可能です。
荷物を2段積みすることができます。2段積みで輸送する場合は、荷崩れしないよう正しい荷扱いをしてください。

材質PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(mm)【受け面】300×300(最長部400)、【最下面】164 高さ(mm)桁:112 形状【受け面】二等辺三角形 用途強化段ボールとセットで使用し木製パレットやプラスチック製パレットなどの代替品になります。 仕様プロコーナーA
注意
※強化段ボール等は別途ご用意下さい!
※重量物に使用の際は要注意です。
※2段積みで輸送する場合は、荷崩れしないよう正しい荷扱いをしてください。
※必ずポリエステルバンド又はポリプロピレンバンドで締結して使用してください。
※ワンウェイで使用することを想定していますので、2度、3度と使用される場合はお客様の責任においてご使用ください。
※火のそばに置いたり、100℃以上の高温にさらすことはおやめください。またシンナー、ガソリン、ベンジンなどの有機溶剤をかけたり、それらを布につけて拭いたりしないでください。変形したり、変色することがあります。氷点下での保管や使用は避けてください。衝撃を加えると割れることがあります。
※破損の原因になるため、YPプロテイナー(R)をハンマーでたたいたり、強い衝撃を加えること、またフォークリフトの爪で強く突くことはおやめください。
※YPプロテイナーを取り付けた強化ダンボールトレーを激しく投げたり、落としたりしないでください。
※一度仮止めしたYPプロテイナー(R)を取り外すと、仮止め接着力は大幅に低下します。
※梱包重量設計は、強化ダンボールトレーの底面がたわんだり、膨らまないよう、また段積みの際、下段の強化ダンボール天面がへこまないよう、行ってください。強化ダンボール底面がたわんだり、膨らんだりしないよう、それぞれのYPプロテイナーに均等に荷重がかかるように中の荷物を配置してください。
※強化ダンボールの天面キャップを使用する場合は、キャップと中の荷物の間にエアキャップなどの緩衝材を詰めて、隙間なく梱包して下さい。
※ポリエステルバンドが輸送中に切れた場合は復旧作業をしてください。
※YPプロテイナーは、購入後6ヶ月以内にご使用下さい。

商品説明動画

YP Proside, innovative plastic pallet

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする