ブルーレベル Basic

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39844334 品番 73455
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。

材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 呼び寸法(mm)1200 用途水平・垂直の確認で使用するレベル 質量(g)600 感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286° 本体寸法(mm)1200×52×20 精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Basic プロモーション用動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39844298
2024-06-17
用途:
ウッドデッキ水平だし
その他業種

水準器は黄色のイメージですが、ブルーでも視認性は悪くありません。
磁石付を買えばとちょっと後悔

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする