ブルーレベル Basic マグネット付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39844386 品番 73492
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
強力なヨーク付マグネットを採用。

材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 呼び寸法(mm)450 用途水平・垂直の確認で使用するレベル 仕様マグネット付 質量(g)300 感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286° 本体寸法(mm)450×52×20 精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Basic プロモーション用動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39844368
2023-12-16
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物(工具)が、安く購入する事が出来て、大変に良かったです。

対象商品:
39844368
2023-06-20
用途:
DIY
サービス業

今まで100均のものを使っていましたが上下左右でまったく合わないため参考の参考ぐらいで使っていましたが、これはそれに比べてしっかりしています。
マグネットも十分な磁力で安心です。

対象商品:
39844368
2022-05-31
用途:
庭仕事、日曜大工

水色の水平器は珍しいです、見ずらいことはありません。
日曜大工程度だったら全く問題なし、磁石もついていてお買い得でした。

対象商品:
39844368
2022-06-01
用途:
パイプの溶接作業など
製造業

安価で取り回しもよくおおむね満足しています。
しかしマグネットの位置が両端になったことで、測定対象によってはマグネットでの取り付けができないため取扱終了となった前モデルの復活を希望します。または前モデル同様の中心寄り2か所にマグネットが付いたモデルを出してほしいです。※1か所では固定が不十分になるため2か所であることを強く要望します

対象商品:
39844368
2022-01-19
用途:
モルタルタイルの設置
不動産業

これから使う予定でサイズ的にも使いよさそうで期待しています。

対象商品:
39844377
2020-05-02
用途:
木工作業
製造業

マグネット付きで大変重宝しています、でも人にもよりますが、ブルーって見やすいですか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする