※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルーレベル Pro2 マグネット付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39844544 品番 73382
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。

材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 呼び寸法(mm)450 用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 仕様マグネット付 質量(g)380 感度(mm/m)0.35=0.0201° 本体寸法(mm)400×56×26 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Pro 2 水平気泡管調整方法
この動画は、5人が参考にしています。
【シンワ測定】フ?ルーレヘ?ル Pro 2 製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39844526
2022-08-25
用途:
制御盤の設置用
卸売・小売業

当方の作業では常に必要無いですが、あると便利なので常に工具箱に入れてます。

対象商品:
39844526
2021-05-29
用途:
機械設置作業
建設業・工事業

使い勝手は、普通。適度な重さがあるので動くこともなく、またレベルも見やすい。

1人が参考にしています
対象商品:
39844526
2021-06-27
用途:
DIY
医療・福祉・介護関連業

よく出来ていると思います
気泡とラインが絶妙なのだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする