プロワイプ ストロングタオルE60

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) タイプE60 ホワイト ポリパック 50 注文コード39844718 品番623166
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はタイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

毛羽立ちにくく、水や油のふき取りに適している不織布ワイパーです。
液体を含んでも強度が変わらず、しかも耐久性に優れています。
洗って使えます。
パルプ、PP配合品。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。

材質パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布 ホワイト 仕様4つ折り、パック販売 タイプE60 ホワイト ポリパック 50 シートサイズ(mm)405×280 用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28680367
2024-06-18
用途:
機械のメンテナンス

E70程の厚さが必要ない場合はE60で充分です。グリスの拭き取りに最高です。

対象商品:
39844727
2023-12-02
用途:
古いアナログレコードのクリーニング
電気・ガス・熱供給・水道業

古いLPレコードのクリーニングを長年いろいろと試してきましたが、このプロワイプを使うと、溝の最下部にあるゴソゴソ音が無くなり、これまで気づかなかった些細な高音も聞こえるようになりました。材質は強くゴミも出ませんが、水分を含んでいるときは適度に柔らかいので、レコードのクリーニングには最適の素材です。

対象商品:
39844727
2020-03-03
用途:
清掃時
東葉電設株式会社 様 (建設業・工事業)

感染症予防のため、次亜塩素水でドアやスイッチなどを掃除しています。
破れには強いかもしれませんが、制汗用ボディシートを乾燥させたような厚みです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする