ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの ガーゼ
ハクゾウ ガーゼ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
39845043
品番
1139071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
幅(mm)
300
材質
綿100%
長さ(m)
1
寸法(cm)
30×100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000062
医薬品医療機器等法
一般医療機器