サポータ付防寒パイル先丸

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2足) 注文コード 39845689 品番 BP782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

アクリル素材使用で暖かい履き心地!
ゴム長かつサポータ付きでずれにくい!

用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
特性防寒 サイズ(cm)24.5〜27 材質ポリエステル・アクリル・ポリウレタン 入数2足 RoHS指令(10物質対応)対応 はき口寸法(cm)約27(踵まで) 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39845698
2024-01-09
用途:
防寒

ホールドがしっかりしている感じでずれにくいです。色と模様がはっきりしているので、選択後に一足でまとめる時にも迷いません。

対象商品:
39845689
2024-01-09
用途:
冬用

柔らかい感触で履きやすい。防寒用としては薄めな感じですが充分に暖かいです。

対象商品:
39845698
2023-03-16
用途:
防寒用

防寒用としては薄い部類だと思いますが、充分に暖かいです。履いた瞬間にほわっとする感じ。このぐらいの厚さだと靴のサイズに響かないのも助かります。冬が近くなったらもう何足か買っておこう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする