画像準備中

Pタイル Classic

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 39845795 品番 P-1
参考基準価格(税別)¥8,820 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

斑(ふ)の質感が印象的な、P タイルの定番とも言えるデザイン。
ずっと変わらずに親しまれているカラーバリエーションです。

寸法(mm)304.8×304.8 用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル 性能重歩行 厚さ(mm)2 接着剤一般工法(セメントKT/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)、低温時の工法(セメントU10) 適応下地セメント系、モルタル、コンクリート(一般工法、耐水工法、低温時の工法) 色番P-1
注意
※耐水ベニヤ下地はセメントU10をご使用ください。
※ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。
※日常の手入れは、チリやほこりをよく取り除き、固く絞ったモップで水拭きしてください。(1日1回以上行ってください。)
※日常の手入れで落ちなくなった汚れは、水拭きののち、クリーナーを80倍の水で薄めた液でモップ拭きしてください。なお、その後樹脂ワックスを薄く2回塗布しておくと汚れにくくなります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする