ウッドライン Aサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(32枚) 色番WBA-306 注文コード39846066 品番WBA-306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,430
この商品は色番36種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)100×914.4 用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル 性能防汚、重歩行 厚さ(mm)3 接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート) 色番WBA-306
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする